103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7108 オウムタイプロッキングプライヤー JTC 動画あり
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175 開口寸法(mm)25まで 爪幅(mm)8.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JTCプライヤー
エコ商品
用途ジョイント部をずらすことで口の開きを調整できます。ジョウ根本にワイヤーカッター付。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
全長(mm)ニッパー:195、プライヤー:210、ラジオペンチ:215、先端45°ラジオペンチ:210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10WR(ロッキングプライヤー) 全長(mm)モンキーレンチ:250、ウォーターポンププライヤー:250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途開・閉両用 セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

全長(mm)270 先端径(mm)2.5 使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC7237 クイックプライヤーレンチ JTC 動画あり
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途20段階調整付き 材質CR-MO 全長(mm)255 質量(g)420 タイプつかみ面:フラット 最大開口(mm)46 関連資料(0.14MB)
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷


JTC7236 クイックプライヤーレンチ JTC 動画あり
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途16段階調整付き 材質CR-MO 全長(mm)185 質量(g)210 タイプつかみ面:フラット 最大開口(mm)37 関連資料(0.16MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロック解除が片手で出来て 力がいりません!
材質CR-MO 全長(mm)225 材質(グリップ)TPR
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ロングタイプ
用途プッシュボタンで素早い調整が可能 全長(mm)400 最大開口(mm)95 関連資料(0.15MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途メーター等の小さいバルブ交換用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ロック付き
全長(mm)280 使用範囲(mm)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

JTC1812 ホースバンドプライヤー JTC 動画あり
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。 仕様爪開き幅(mm):0~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付 全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

全長(mm)180 仕様閉用ストレート・閉用先端90°曲り・開用ストレート・開用先端90°曲り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

先端ゴム付きでバルブを保護します。メーター等の小さいバルブ等、様々なサイズの電球に使用出来ます。奥まった場所にも最適です。
関連資料(0.26MB)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

タイプCLIP-Rタイプ ワイヤー長(mm)630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

適合車種トヨタ、レクサス、シトロエン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,488 税込6,037
5日以内出荷

全長(mm)220 先端寸法(mm)35 口幅(mm)70 開き幅(mm)0~53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

先端がブロック形状で滑りにくい!
全長(mm)200 使用範囲(mm)0~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷