全長(mm)225
先端寸法(mm)Φ1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!!
3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175
開口寸法(mm)25まで
爪幅(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ジョイント部をずらすことで口の開きを調整できます。ジョウ根本にワイヤーカッター付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
全長(mm)ニッパー:195、プライヤー:210、ラジオペンチ:215、先端45°ラジオペンチ:210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10WR(ロッキングプライヤー)
全長(mm)モンキーレンチ:250、ウォーターポンププライヤー:250
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
先端形状ロングノーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途開・閉両用
セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
寸法B(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)270
先端径(mm)2.5
使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途16段階調整付き
材質CR-MO
全長(mm)185
質量(g)210
タイプつかみ面:フラット
最大開口(mm)37
関連資料(0.16MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途20段階調整付き
材質CR-MO
全長(mm)255
質量(g)420
タイプつかみ面:フラット
最大開口(mm)46
関連資料(0.14MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
寸法B(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキゾーストマフラーハンガープライヤー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックリング (C型リング) プライヤー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ロングノーズ
口幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック解除が片手で出来て 力がいりません!
材質CR-MO
全長(mm)225
材質(グリップ)TPR
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
全長(mm)215
開口値(mm)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長(cm)40
使用範囲(mm)85~170
先端サイズ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
全長(cm)50
使用範囲(mm)165~300
先端サイズ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ロングタイプ
用途プッシュボタンで素早い調整が可能
全長(mm)400
最大開口(mm)95
関連資料(0.15MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。
JTC39311のセットに入っている商品になります。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
全長(mm)180
仕様閉用ストレート・閉用先端90°曲り・開用ストレート・開用先端90°曲り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。
仕様爪開き幅(mm):0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥6,630
税込¥7,293
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ロック付き
全長(mm)280
使用範囲(mm)0~65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
タイプCLIP-Rタイプ
ワイヤー長(mm)630
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
1個
¥5,488
税込¥6,037
5日以内出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ