「ペール 缶 20l」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶
質量(kg)5.5
高さ(mm)80
ホース長さ(m)2
吐出し量1ストローク/100cc
ホースねじ1/2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター
適合20Lペール缶
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番
タイプエアー式
タンク容量(L)20
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9
危険物の類別非危険物
最高出力(MPa)17~39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
関連キーワード