こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
関連キーワード