16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数8 サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


JTC絶縁工具セット
エコ商品
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm 差込角(mm)12.7 適合規格IEC60900:2004 入組点数25PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

JTC7232 ダイスソケット 3/8×25 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.17MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

JTC7234 ダイスソケット 1/2×50 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.15MB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

JTC7233 ダイスソケット 1/2×38 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.17MB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数13 差込角(mm)9.5 セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC工具セット
エコ商品
トレイサイズ575×380×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,900 税込28,490
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11 セット内容5PCS 絶縁オフセットレンチ7・8・10・12・14mm、6PCS 絶縁オープンエンドレンチ7・8・10・12・14・17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数14 差込角(mm)12.7 セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷