「低背ヒューズ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードが外れにくい親金型・一体型タイプ
用途低背ヒューズ/12・24V兼用
最大電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ! リレー! の接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!! 。経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。
用途先端2本幅(1本):8mm(2.7mm)(マイクロ2ヒューズ)、10.4mm(2.5mm)(低背・ミニヒューズ)、14mm(4.8mm)(スタンダードヒューズ)
厚さ(mm)0.5
全長(mm)142
先端長(mm)30
関連資料(0.32MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数232
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ヒューズボックスから点検出来ます。
用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)
全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180
関連資料(0.52MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード