カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(152)
  • 東尾メック(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • リケン(24)
  • 千代田通商(10)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • シーケー金属(6)
  • エスコ(4)
  • JTC
  • アズワン(2)
  • ブランドをもっと見る

「冷却水エア」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット JTC35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセットJTC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 キャップテスト ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式関連資料(3.51MB)取扱説明書(3.94MB)
クーラントチェンジャー JTCクーラントチェンジャーJTC
15,980税込17,578
1個
予約販売
国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物取扱説明書(0.81MB)
パルスパイプフラッシュツールセット JTCパルスパイプフラッシュツールセットJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)取扱説明書(0.92MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら