3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1 質量(kg)68 使用可能径(Φ)530~1200 サイズ(mm)1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能 セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
欠品中