カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(23)
  • エレコム(19)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • サンリョウ(11)
  • ニッタ(10)
  • キーストン(10)
  • JOHNAN(9)
  • 希望食品(9)
  • Hollister(9)
  • 三桂製作所(7)
  • AMPHENOL(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • コヅチ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 第一衛材(5)
  • エスコ(4)
  • 総合サービス(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水のう 袋」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTCメス端子適用電線1.5~2.5mm2JTC
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTCオス端子適用電線1.5~2.5mm2JTC
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCメス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCオス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTCメス端子適用電線0.35~0.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTCオス端子適用電線0.35~0.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
防水栓 JTC防水栓JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
水のう 袋特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら