122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷


自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40 ナット6×10、8×1.25、10×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


用途センターボアの出ている車に使用できます。 穴サイズ(mm)M22×1.5・M24×1.5・M27×1.5・M30×1.5 内径(mm)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,900 税込25,190
5日以内出荷

ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
欠品中

下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa 常用圧力(MPa)15.7 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)62.8 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)S15C 危険物の類別非危険物 ねじサイズ3/8(16.7mm) RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)21mm
1個(10m)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa 常用圧力(MPa)15.7 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)62.8 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)S15C 危険物の類別非危険物 ねじサイズ3/8(16.7mm) RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)21mm
1個(10m)ほか
17,900 税込19,690
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
JTC逆タップセット
エコ商品
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

国産車用
用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用 セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。 適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

損傷したグロープラグに最適です。
用途折れたネジや頭が損傷したネジの取り外しに使用します。 寸法(mm)2.5、3、3.5、4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

JTC5433用
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。 仕様差込:12mm/6角 全長(mm)55
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25 主な適合純正品番T10133/33、T10133/31 適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

JTC7003C用
用途10トンハンドポンプのみ 。チャックサイズ:日本規格,1/4NTPインチサイズテーパーネジ 危険物の類別非危険物
1個
24,180 税込26,598
5日以内出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

JTC逆タップセット
エコ商品
正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM20×1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)