67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷


折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷

適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4 適合車種22mmボルト用(ふそう・他) 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。 適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷