自動車でよく使うサイズのネジを集めました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット
ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40
ナット6×10、8×1.25、10×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー
差込角(mm)12.7
ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用
適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に使用します。
全長(mm)78
差込角(mm)12.7・17 6PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
インパクトレンチ対応
仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。
差込角(mm)12.7
適合サイズ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)6.35~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
サイズM6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7・21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
差込角(mm)12.7
ボルト(mm)10
パット径(Φmm)大53、小40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット
専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
全長(mm)78
サイズM15×1.25
差込角(mm)12.7、17/6PT
適合車種ベンツ W167、JTC4177
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドインパクトレンチ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550
差込角(mm)12.7
最大トルク813Nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。
主な適合純正品番T10070・3452
全長(mm)140
サイズM10
差込角(mm)12.7
適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
全長(mm)90/29
差込角(mm)19×32EPL
適合車種BENZ Actros
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
用途ドアヒンジの取り外しに使用します。
ビットM8・M10・M12・T30・T40・T45・T50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ