カテゴリ

  • 整備工具・収納(15)
    • 自動車整備用ねじ山修正工具(9)
  • 空圧工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(44)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 大阪魂(10)
  • ライト精機(3)
  • 三ツ星ベルト(738)
  • onsemi(680)
  • VISHAY(560)
  • SUS(エスユーエス)(529)
  • エスコ(517)
  • Panasonic(パナソニック)(498)
  • 三菱電機(475)
  • RS PRO(475)
  • STMicro(378)
  • KVK(374)
  • DiodesZetex(337)
  • CKD(297)
  • 三木プーリ(296)
  • omron(オムロン)(254)
  • Optibelt(243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「逆」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,498税込8,248
1個
予約販売
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
逆タップ JTC逆タップJTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JTC1542用
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTCピストルグリップダブルアクションサンダーセットJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
六角対辺(mm)24差込角(mm)12.7深さ(mm)爪:60使用範囲(mm)104~150RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
使用範囲(mm)60~80差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
アングルエアードリル JTCアングルエアードリルJTC
19,900税込21,890
1個
当日出荷
正逆切替可能
回転数1600ipm全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110チャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)63~102差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
予約販売
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
正・逆回転使用可能
仕様六角ギザ無しRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
正・逆回転使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
逆止弁特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら