40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


180°回転&首振り
用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm 取扱説明書(0.4MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッキング首振りラチェット JTC 動画あり
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首が固定できます
用途※JTC3014の後継商品 全長(mm)278 差込角(mm)12.7 関連資料(0.19MB) ギア数72
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ8×10・10×12・11×13・12×14 ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19 セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

JTC7353 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC 動画あり
43個セット
用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷



・照度:正面300ルーメン、ヘッド部70ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.7V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3~4時間、ヘッド部10時間 ・充電時間:3~4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時) 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.55MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

JTC1470 1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)665 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)17~340 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)440 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

首が固定できます※JTC3013の後継商品
用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。 その他【差込】9.5mm 全長(mm)268 ギア数72
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷

首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。
用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°首振り
用途ディーゼルインジェクター、フレアナット、インジェクションチューブの角度調整に使用します。 。差込:9.5mm/6PT 。サイズ:12,14,16,17,18,19mm
1個
13,455 税込14,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪が首振りで角度調整が可能 燃料ホースの接続部のコネクターの取り外しに使用する専用プライヤーです。長めのスイベルジョーは奥まった場所、手の届きにくい場所に最適です。
全長(mm)260
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm 差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5 セット商品数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm 差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5 セット商品数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm 差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5 セット商品数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイサイズ575×380×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,900 税込42,790
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)