カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガスチャージ機器(2)
  • 空調・電設資材(7)
    • ゲージマニホールド(3)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • ハネウェル(2)
  • イチネンTASCO(26)
  • AGC(1)
  • デンゲン(35)
  • エスコ(21)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • アサダ(14)
  • アールウィズエイチ(13)
  • フクシマガリレイ(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • リークラボ・ジャパン(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • プロステップ(7)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ヤシマ化学(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • TRACERLINE(4)
冷媒の種類
  • R12(3)
  • R22(2)
  • R32(2)
  • R134a(4)
  • R404A(2)
  • R407C(2)
  • R410A(2)
  • R1234yf(6)
  • R1234YF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1234yf」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1234yf用マニホールドゲージ JTCR1234yf用マニホールドゲージJTC
44,980税込49,478
1個
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR1234yf用 JTCサービス缶バルブR1234yf用JTC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージJTC
44,980税込49,478
1個
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用バルブコアリムーバーセットJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
R1234yf用 コンプレッ JTCR1234yf用 コンプレッJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付
用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセットJTC(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTCツーステージ真空ポンプ電磁弁付きJTC
37,927税込41,720
1個
5日以内出荷
R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途馬力:0.5hp 重量:8.7kgネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)電源コード長:135cm電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF