カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モートーン(192)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • エスコ(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • ホンダ(12)
  • カナテクス(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • Xiaomi(6)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • Wera(4)
  • 三菱電機(4)
  • 三木プーリ(3)
  • INA(3)
  • ギガ・セレクション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17×25×18」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケットセット JTCインパクトソケットセットJTC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用Oリングセット JTC汎用OリングセットJTC(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 33PCS ソケットコンビネーションセット JTC9.5mm 33PCS ソケットコンビネーションセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60セット商品数33
ユニバーサルアイドラーレンチセット JTCユニバーサルアイドラーレンチセットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
ソケットセット JTCソケットセットJTC
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応