絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- トヨタ(3)
- Kendall(1)
- ホンダ(143)
- ニューテック(2)
- J&Aオイル(1)
- アイシン精機(3)
- スバル(37)
- LIQUI MOLY(2)
- ニッサン(6)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
- SMC(368)
- ゼネラルステッカー(87)
- いすゞ自動車(35)
- SPARKFUN(35)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- 建機Platform(26)
- ZF[自動車用品](21)
- 日野自動車(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ATF」の検索結果

ATF オイル注入器 国産車用セット
JTC¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 輸入車用セット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ATF レベルソケット
JTC¥4,188税込¥4,6071個5日以内出荷ATF交換時、狭いスペースで充填プラグの脱着が簡単に出来ます。サイズT55差込角(mm)17メーカーBMW適合車種BMW_MINIRoHS指令(10物質対応)対応
JLR ATFドレンププラグレンチ
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ATF交換の必需品! ●適合純正品番:307-452レンチサイズ(mm)差込9.5mm×8mm/12ポイント、ビットH8適合車種ジャガー、ローバーRoHS指令(10物質対応)対応
注入アダプター&国産車用セット
JTC¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物
VAG 7速DSG用アダプター
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
受皿付きドラムポンプ
JTC(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応