カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • オイル機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(3)
  • Kendall(1)
  • ホンダ(143)
  • ニューテック(2)
  • J&Aオイル(1)
  • アイシン精機(3)
  • スバル(37)
  • LIQUI MOLY(2)
  • ニッサン(6)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
  • SMC(368)
  • ゼネラルステッカー(87)
  • いすゞ自動車(35)
  • SPARKFUN(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • 建機Platform(26)
  • ZF[自動車用品](21)
  • 日野自動車(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATF オイル注入器 国産車用セット JTC

    ATF オイル注入器 国産車用セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
    寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
  • ATF オイル注入器 輸入車用セット JTC

    ATF オイル注入器 輸入車用セット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATF レベルソケット JTC

    ATF レベルソケット

    JTC
    4,188税込4,607
    1個
    5日以内出荷
    ATF交換時、狭いスペースで充填プラグの脱着が簡単に出来ます。
    サイズT55差込角(mm)17メーカーBMW適合車種BMW_MINIRoHS指令(10物質対応)対応
  • JLR ATFドレンププラグレンチ JTC

    JLR ATFドレンププラグレンチ

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ATF交換の必需品! ●適合純正品番:307-452
    レンチサイズ(mm)差込9.5mm×8mm/12ポイント、ビットH8適合車種ジャガー、ローバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 注入アダプター&国産車用セット JTC

    注入アダプター&国産車用セット

    JTC
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
    用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物
  • VAG 7速DSG用アダプター JTC

    VAG 7速DSG用アダプター

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
    用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応
atf 注入器特集