カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ガスチャージ機器(13)
  • 空調・電設資材(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(3)
  • イチネンTASCO(116)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • 昭和自動車(1)
  • メキシケム(1)
  • アサダ(25)
  • エスコ(21)
  • デンゲン(28)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
  • アールウィズエイチ(17)
  • ワザアリツールズ(15)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • ニューマシン(8)
  • マリンテック(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • タカトテクニカ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
冷媒の種類
  • R12(3)
  • R22(2)
  • R32(2)
  • R134a(13)
  • R404A(2)
  • R407C(2)
  • R410A(2)
  • R1234yf(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービス缶バルブR134a用 JTCサービス缶バルブR134a用JTC
3,490税込3,839
1個
当日出荷
R134a用ネジサイズ:UNF7/16-20M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
ハイブリッド車用マニホールドゲージ JTCハイブリッド車用マニホールドゲージJTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.25MB)
マニホールドゲージR134a用 JTCマニホールドゲージR134a用JTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.2MB)
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用バルブコアリムーバーセットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
コンプレッサーオイル注入器 JTCコンプレッサーオイル注入器JTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
低圧カプラー JTC低圧カプラーJTC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a仕様R134a用高圧カプラー付属品電源アダプタ種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
高圧カプラー JTC高圧カプラーJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用高圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26危険物の類別非危険物内径(mm)16.2RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタYP5426
高圧・低圧カプラーセット JTC高圧・低圧カプラーセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
バルブコアリムーバー JTCバルブコアリムーバーJTC
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a仕様R134A・R12兼用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134A用キャップ JTCR134A用キャップJTC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R134Aロングアダプター高圧用 JTCR134Aロングアダプター高圧用JTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
R134a用高圧・低圧カップラーセット JTCR134a用高圧・低圧カップラーセットJTC(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ JTC真空ポンプJTC
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)6.7ねじ寸法7/16-20UNF付属品M10X1.5馬力0.5hpRoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアリムーバー JTCバルブコアリムーバーJTC(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコア JTCバルブコアJTC(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
134a バルブ特集