カテゴリ
- 整備工具・収納(7)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(1,616)
- ステルスマウント(4)
- EARTH MAN(11)
- SK(新潟精機)(1)
- ボッシュ・レックスロス(90)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(28)
- SHINTO(7)
- TRUSCO(9)
- エスコ(22)
- ハウスビーエム(18)
- メディアカバーマーケット(7)
- 修理(84)
- 古林工業(12)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(8)
- 広島(7)
- 日野自動車(576)
- 関西工具製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

BOSCH ディーゼル用燃焼室ソケット
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷BOSCH専用。差込角(mm)12.7山数58外径(Φmm)28適合車種欧州車・トヨタ用RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクタープーラー
JTC¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用ねじ寸法M8・M12・M14適合車種BOSCH・LUCASRoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルインジェクターリムーバー
JTC¥26,900税込¥29,5901個当日出荷インジェクターの取り外しに使用します。適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルインジェクターシールインストーラー
JTC¥9,698税込¥10,6681個欠品中用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
5PCS ディーゼルインジェクションポンプソケット
JTC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷用途インジェクションポンプの特殊ボルト用セット内容(1~3)Bosch、(VE・4)Bosch、(TDI・5)BoschCRRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら