カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • NEC三菱(8)
  • SMC(10)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • エスコ(11)
  • グリーンクロス(8)
  • コクヨ(7)
  • シングウ(新宮商行)(27)
  • ゼノア(15)
  • ミルウォーキーツール(24)
  • リスパック(37)
  • 三菱電機(82)
  • 伊東電機(168)
  • 新ダイワ(14)
  • 東空販売(24)
  • 瓜生製作(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpm」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォークアダプターセット JTC

    フォークアダプターセット

    JTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
    用途フォークアダプター:。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
  • 小型機械式エアーソー JTC

    小型機械式エアーソー

    JTC
    ¥34,880税込¥38,368
    1個
    5日以内出荷
    パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!
    用途無負荷回転数:10,000bpm 。ストローク:6mm 。やすり軸:5mm 。騒音:85dB 。本体全長:195mm。自重:0.56kg 。エアインレット:Rc1/4 。折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736) 。4種やすり付き(JTC7745P) 。作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208)
  • エアーハンマーセット JTC

    エアーハンマーセット

    JTC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
    付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー式インジェクタープーラー JTC

    エアー式インジェクタープーラー

    JTC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
    仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
  • 機械式エアーソー JTC

    機械式エアーソー

    JTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。
    仕様空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000bpm切断能力(mm)6厚の軟鋼、80までの銅管モーター0.5HPモーター