カテゴリ
- 空圧工具(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- omron(オムロン)(5)
- Santek(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- SK11(5)
- インガソール・ランド(5)
- エスコ(7)
- コクヨ(7)
- シングウ(新宮商行)(25)
- ゼノア(14)
- ミルウォーキーツール(24)
- リスパック(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 宇都宮製作[手袋](5)
- 東空販売(22)
- 瓜生製作(6)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bpm」の検索結果
特価

エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
機械式エアーソー
JTC¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。仕様空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000bpm切断能力(mm)6厚の軟鋼、80までの銅管モーター0.5HPモーター