カテゴリ

  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • ホンダ(30)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • モートーン(26)
  • 三菱ふそう(17)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • SMC(10)
  • スバル(10)
  • トヨタ(8)
  • コクヨ(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • IGRIS(4)
  • KOKUSAI(国際チャート)(3)
  • EXEDY(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アズマ工業(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • オーム電機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-621」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックドレンプラグツールセット JTCプラスチックドレンプラグツールセットJTC
14,430税込15,873
1個
5日以内出荷
プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 厚み:46mm 開き幅:65.5mm~84mm ジョー長さ:114mm クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 厚み:41.5mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・130mm クロスバー長さ:180mm
エアサスリークテスター JTCエアサスリークテスターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 奥行:25.4mm~57.2mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・114mm・130mm クロスバー長さ:120mm・180mm
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
カムシャフトの位置合わせに使用します。
用途適合車種:ベンツ 適合エンジン:M256 適合純正品番:256589002300、654589002100、177589010900、654589004000
プラスチックドレン&トルクレンチセット JTCプラスチックドレン&トルクレンチセットJTC
22,230税込24,453
1個
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 全長:220mm ±4%(測定範囲:20%~80%) 差込:6.3mm トルク使用範囲:1~25Nm 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物