カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 切削工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • ホンダ(163)
  • オカムラ(岡村製作所)(153)
  • ニッサン(43)
  • SMC(42)
  • NB(日本ベアリング)(38)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スバル(29)
  • トヨタ(28)
  • onsemi(26)
  • エスコ(22)
  • 日東工業(21)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • マルツエレック(15)
  • ノーブランド(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-78」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆タップ用ビット JTC

    逆タップ用ビット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用
    セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    折れたボルト抜き取り用
    用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
  • ラジエターブリーダー JTC

    ラジエターブリーダー

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC

    2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット

    JTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
    差込角(mm)12.7全長(mm)750外径(mm)ヘッド:33
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • スモールヘッドタップホールドソケット JTC

    スモールヘッドタップホールドソケット

    JTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    プラグホール等の狭いスペースに最適です。
    タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップホルダー JTC

    ラチェットタップホルダー

    JTC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
    用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
  • 10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC

    10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット

    JTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
    刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スターキー JTC

    T型スターキー

    JTC(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デバリングツール JTC

    デバリングツール

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    HSSブレード 3枚付き 銅管、鉄管、ステンレス管対応
    用途パイプの面取り、バリ取り作業に!!RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールラグナットリムーバー JTC

    ホイールラグナットリムーバー

    JTC
    ¥2,905税込¥3,196
    1個
    当日出荷
    プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
    用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • ブレーキパッド用ヤスリ JTC

    ブレーキパッド用ヤスリ

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に
    幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルビットソケットアダプター JTC

    ユニバーサルビットソケットアダプター

    JTC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ対応!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合車種:日野レンジャー
    主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
    セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
  • トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット JTC

    トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット

    JTC
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
  • インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター JTC

    インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター

    JTC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
    適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
  • 超強力エアーリベッター JTC

    超強力エアーリベッター

    JTC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!! ロングストローク:18.5mm 能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm 引込力:23500N エアーインレット:Rc1/4
    用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11
  • 5PCS リアバンパーソケットセット JTC

    5PCS リアバンパーソケットセット

    JTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途リアバンパー脱着用寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)120差込角(mm)9.5適合車種ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントリムーバー JTC

    ボールジョイントリムーバー

    JTC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。
    仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    3つ溝タイプのクリップ専用!!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズドベンチレータキャップツール JTC

    クローズドベンチレータキャップツール

    JTC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:日野PCVフィルタ
    適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角L型レンチセット 滑り止め付き JTC

    6角L型レンチセット 滑り止め付き

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    滑りにくい六角レンチ
    付属品専用ホルダー付き先端形状六角サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルアクスルナットソケット JTC

    アジャスタブルアクスルナットソケット

    JTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    6ポイント、8ポイント両用
    差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラックキャブレンチ JTC

    トラックキャブレンチ

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    キャブリフト油圧バルブ回転用
    サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDワークライト JTC

    LEDワークライト

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能
    電源DC5V/USB電池リチウムイオン電池3.7V/4400mAh幅(m)フック:1.2~1.9明るさ(Lm)Hi/Lo・100/500RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)Hi/Lo・3.5/7
  • トラックタイヤスクリューインストーラー JTC

    トラックタイヤスクリューインストーラー

    JTC
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。
    仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売適合車種ヨーロッパ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクスルナットソケット JTC

    アクスルナットソケット

    JTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    BPW
    寸法(mm)86.5×52.5径(Φmm)82差込角(mm)19適合車種BPW 16T
  • トランスミッションリアオイルシールインサーター JTC

    トランスミッションリアオイルシールインサーター

    JTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途トランスミッションリアオイルシール圧入用適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998575
  • ブレーキキャリパーレンチ JTC

    ブレーキキャリパーレンチ

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用
    全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
  • フェーエルフィルターレンチ JTC

    フェーエルフィルターレンチ

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ギガ
    主な適合純正品番8-98092482-1差込角(mm)12.7適合車種いすゞ ギガRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5PCS ステンレスピンセット JTC

    5PCS ステンレスピンセット

    JTC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    セット内容#1 スモールポイント 全長116mm 材質ステンレス鋼#430、#2 ロングストレート 全長200mm 材質ステンレス鋼#410、#3 ロングカーブ 全長197mm 材質ステンレス鋼#410、#4 ラージリバウンド 全長171mm 材質ステンレス鋼#410、#5 スモールリバウンド 全長118mm 材質ステンレス鋼#410RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスアクスルギアソケット JTC

    トランスアクスルギアソケット

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途自動変速機のギア調整に使用します。適合車種ふそう・ベンツ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業マット JTC

    作業マット

    JTC
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽くて薄いクッション性のある作業マットです。膝立ちの作業に最適です。持ち手穴つきサイズ(mm)485×245×30RoHS指令(10物質対応)対応