344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48 差込角(mm)12.7 ベルト長さ(cm)100 使用径(Φmm)280
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

JTC7917 メカニックローラーシート JTC 動画あり
昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)76.2 耐荷重(kg)120 高さ調整範囲(mm)380~510 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

JTC7810 ラジエターブリーダー JTC 動画あり
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています 入数4個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7310 9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC 動画あり
狭い場所での作業に最適!
セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット 全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455 ソケットサイズ(mm)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22 関連資料(0.65MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


JTC7108 オウムタイプロッキングプライヤー JTC 動画あり
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175 開口寸法(mm)25まで 爪幅(mm)8.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

JTC7103 洗浄ガン JTC 動画あり
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付 材質アルミ 全長(mm)345 空気消費量(L/min)0.8MPa≧230 ノズル長(mm)108 ノズル口径(Φmm)9 空気取入口1/4G 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 適合ホース内径(Φmm)15.5 関連資料(0.17MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

JTC7916 メカニックローラーシート JTC 動画あり
折りたたみ式なので、使用しない時は簡単に保管でき場所を取りません。 4輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)63.5 耐荷重(kg)120 高さ(cm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き
セット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ 材質クロームバナジウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JTC7901 ラチェットエクステンションドライブバー JTC 動画あり
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO 全長(mm)340 差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター 最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161 Nm) RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ふそう 冷凍機ベルト交換の必需品
用途適合エンジン:4P10 。ピン径:7.6mm 。差込:9.5mm 。適合純正品番:MH064198 関連資料(0.14MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750 差込角(mm)12.7 外径(mm)ヘッド:33
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。 タイプタップ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

30個のソケットを収納できます。
材質PP、ゴム磁石 収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個 サイズ(mm)375×90×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
欠品中

ハンマー無しでポンチが打てます
用途グリップ付き 関連資料(0.25MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フレキシブルに曲がります。
仕様持ち上げ能力:450g 全長(mm)380 先端径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5 材質(シャフト)8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用 差込角(mm)9.5 外径(Φmm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合タップM4~M14
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

19個のソケットを収納できます。
材質PP/ゴム磁石 寸法(mm)360×85×34 収納数ショートソケット:18個 、アダプター:1個
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32 差込角(mm)6.3、9.5、12.7 セット商品数15
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

JTC7856 超ミニラチェット JTC 動画あり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エキスパンダーブレーキの調整用
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種日野 大型車
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7906 スライドハンマーロッキングプライヤー JTC 動画あり
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

インパクトレンチ対応
仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。 差込角(mm)12.7 適合サイズ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR 寸法(長さL×幅W)(mm)556×205 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり 全長(mm)260 先端幅(mm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)949 仕様ジャンボシングルハンマー 全長(mm)104 質量(kg)1.45 差込角(mm)12.7 本体質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62~0.83 エアーインレット0.25 能力ボルト径M21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード