「c331」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)89
差込角(mm)10
速度2100bpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先端形状ロングノーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)
取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(2.02MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途※傷や削れを最小限に抑えます。
材質ナイロン+繊維40%
寸法(mm)【差込】10
全長(mm)160
関連資料(0.08MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
関連資料(0.2MB)
1個
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
関連キーワード