カテゴリ

  • 整備工具・収納(248)
  • 作業工具(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,639)
  • オカムラ(岡村製作所)(626)
  • ホンダ(529)
  • CKD(377)
  • メディアカバーマーケット(340)
  • エスコ(322)
  • イスカル(319)
  • 大阪魂(274)
  • アイエルモータースポーツ(244)
  • 住友電工ハードメタル(242)
  • 黒田精工(240)
  • PISCO(ピスコ)(218)
  • AFAM(アファム)(214)
  • サンドビック(208)
  • IDEC(和泉電気)(203)
  • omron(オムロン)(191)
  • TRUSCO(182)
  • 新ダイワ(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ JTC

    トルクレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
    付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応ギア数24T
  • 変換アダプターセット JTC

    変換アダプターセット

    JTC
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
  • ミニトルクレンチセット JTC

    ミニトルクレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
    仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク測定範囲(N・m)20~80±4トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアチューブリムーバーセット JTC

    エアチューブリムーバーセット

    JTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
    用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
  • クーラントチェンジャー JTC

    クーラントチェンジャー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
    用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    7,788税込8,567
    1個
    当日出荷
    BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
    主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    細かいサイズに対応6ポイント。
    サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC

    ストレッチベルトリムーバー&インサーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
    用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュースプレッダー JTC

    ブレーキシュースプレッダー

    JTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
    寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PCSオイルシールフックセット JTC

    8PCSオイルシールフックセット

    JTC
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
    全長(mm)220、155RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクター JTC

    サージプロテクター

    JTC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
    厚さ(mm)29寸法(mm)88×58.5電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500
  • リレープライヤー JTC

    リレープライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7ポイントソケット JTC

    7ポイントソケット

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途盗難防止ロックナット用材質CR-MORoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイル入れ JTC

    ブレーキオイル入れ

    JTC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
    用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物
  • リレーテスターセット JTC

    リレーテスターセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
    電源(V)12/24対応
  • 高圧カプラー JTC

    高圧カプラー

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
    仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用高圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)16.2RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタYP5426
  • 高圧・低圧カプラーセット JTC

    高圧・低圧カプラーセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
    仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイパーアームプーラー JTC

    ワイパーアームプーラー

    JTC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
    用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
  • 変換アダプター JTC

    変換アダプター

    JTC(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルバッテリーテスター JTC

    デジタルバッテリーテスター

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
    幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
  • ブレーキピストンツール JTC

    ブレーキピストンツール

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
    用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット JTC

    6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    JTC6989X用 オプション
    用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックスプレッダー JTC

    ショックスプレッダー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
    用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
  • 強力型マフラープライヤー JTC

    強力型マフラープライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
    全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC

    17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
    セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • ブレーキキャリパーソケット JTC

    ブレーキキャリパーソケット

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    AUDI
    全長(mm)50差込角(mm)差込:12.7 14×7PT適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
  • EPBコントローラー JTC

    EPBコントローラー

    JTC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応
    用途電源:12V(コード長さ:1.5m)。車種別コネクター10種類 。汎用コネクター2種類付き。過負荷防止機能付き。モーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
  • トーインゲージ JTC

    トーインゲージ

    JTC(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
    使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリーナー JTC

    ボルトクリーナー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
    セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
  • オルタネーターソケットセット JTC

    オルタネーターソケットセット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
    寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
  • クラッチディスクアライメントツール JTC

    クラッチディスクアライメントツール

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽~4t車のクラッチセンター出し用
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
  • マルチホースバンドプライヤー JTC

    マルチホースバンドプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもはさめます。
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
    全長(mm)135
  • ディーゼルインジェクターリムーバー JTC

    ディーゼルインジェクターリムーバー

    JTC
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    インジェクターの取り外しに使用します。
    適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラットナットソケット JTC

    ストラットナットソケット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    適合純正品番:3353
    サイズ18mm/12ポイント差込角(mm)12.7mm適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応