カテゴリ
- 整備工具・収納(18)
- 作業工具(8)
- 空圧工具(7)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- brembo(18)
- EIKO(栄工舎)(17)
- KANA(片山チエン)(17)
- MAZDA(マツダ)(229)
- nexperia(23)
- onsemi(28)
- SAMTEC(14)
- SMC(2,055)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- エスコ(13)
- スズキ(79)
- スバル(32)
- トヨタ(31)
- ハリケーン(17)
- ホンダ(130)
- ミツビシ(20)
- 富士電線工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

メカニックローラーシート
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用クラッチセンターだし
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
メカニックローラーシート
JTC(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷折りたたみ式なので、使用しない時は簡単に保管でき場所を取りません。 4輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。キャスター(mm)63.5耐荷重(kg)120高さ(cm)31RoHS指令(10物質対応)対応
3PCS パネルリムーバーセット
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付きセット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットエクステンションドライブバー
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター全長(mm)340材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
テスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セット
JTC¥12,655税込¥13,9211個欠品中安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット。TESLA用用途モデル3・Y用 4個セット 。サイズ:Φ63mmx高さ37mm
スライドハンマーロッキングプライヤー
JTC¥10,980税込¥12,0781個欠品中ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm エクステンションレンチ
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。全長(mm)340差込角(mm)12.7
フォールディングプライヤー
JTC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様45°曲がり全長(mm)280先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングプライヤー
JTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様90°曲がり全長(mm)260先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤーセット
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
マグネットソケットインサートセット
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットに付けるだけでマグネット式になるのでナットやネジをしっかりとキャッチします。寸法(mm)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19適合ソケット6ポイント&12ポイント対応RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトクリーナーバフ
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
テスラ用リフトパッド モデルS・X用 4個セット
JTC¥13,630税込¥14,9931個当日出荷安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット用途モデルS・X用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH47mm
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
クランプワッシャーツール
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷エンジンルームやアンダーカバー使用されているクランプワッシャー脱着必需品サイズ2ポイント差込角(inch)1/4六角ドライブRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番VAG:N90335004、N90335006、N90796501・FORD:6715468
10mm マグネットビットホルダー
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷43個のビットを収納出来ます。用途直径10mmの六角軸ビット用材質PP/ferrogum寸法(mm)375×88×41RoHS指令(10物質対応)対応
エアーメタルパンチ
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷8mm用仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)248質量(kg)1.4直径(Φmm)穴あけ部:8使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
ワークテーブル
JTC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷エンジンルームに工具を置き忘れません! 高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。 必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。 ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。 粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。幅(mm)フロントベース:600テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能)キャスター種類自在ストッパー無し4個RoHS指令(10物質対応)対応
アクスルシャフトプーラー
JTC¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷調整可能なプルアームとスタッドアダプターは、すばやく簡単に取り付けることができます。用途中型から大型の最もサイズの大きいドライブアクスルの取り外しに使用します。サイズ5/8 "×18 アクスルスタッドアダプター適合車種中型、大型用RoHS指令(10物質対応)対応
モールディングストリップツール
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル全長(mm)335材質(ブレード)POM製RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS スタッドプラーレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷損傷したグロープラグに最適です。用途折れたネジや頭が損傷したネジの取り外しに使用します。寸法(mm)2.5、3、3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー
JTC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷抜取用 適合純正品番:8-98158110-0(オイルシール)用途適合車種:いすゞ3.5t 適合エンジン:4JJ1 2011年以降
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷日野用用途差込:12.7mm 。サイズ:108.5mm/16PT 。適合エンジン:日野 J08C 。適合純正品番:15613-EV024
ユニバーサルジョイント
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷レギュレター付き 縦横360°回転最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ドアオープニングプレイバー
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷リップをドアフレームに入れハンドルで押し戻すだけ用途鍵の締まったドアのフレームを少し浮かせる為に使用します。仕様ハンドル2種類(ウェッジ型・ラウンド型)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシール&スリンガーインストーラー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット
JTC¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。仕様エアー式油圧ポンプ付適合サイズ105mm ブッシュ適合車種国産トラック、BPW 12T&16Tカプラーねじサイズ3/8規格最高出力(t)30RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)127
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら