カテゴリ
- 自動車純正部品(1,436)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(422)
- 制御機器(347)
- メカニカル部品(219)
- バイク純正部品(212)
- 医療(117)
- 機構部品(51)
- 測定用品(48)
- バイク部品(46)
- 物流用品(43)
- 切削工具(41)
- 科学研究・開発用品(40)
- 自動車補修部品(40)
- 学童・教育用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- パソコン/周辺機器(33)
- オフィス家具(31)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 店舗什器・備品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 農業機械(22)
- 作業工具(22)
- 安全標識(20)
- 建築金物(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 安全保護具(18)
- 事務用品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 電気材料(15)
- 研磨材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- カー用品(12)
- 電動工具(12)
- 卓上消耗品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 防犯用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 厨房用品(8)
- タイヤ・足回り(6)
- トラック純正部品(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 保管用品(4)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 救急・衛生(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(41)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- KANA(片山チエン)(54)
- MAZDA(マツダ)(126)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SMC(335)
- YAGEO(36)
- エスコ(55)
- スズキ(26)
- スバル(223)
- ダイハツ(526)
- テンパール工業(27)
- トヨタ(540)
- ナブテスコサービス(36)
- ナリカ(50)
- ホンダ(177)
- 三菱電機(20)
- 河村電器産業(50)
- 高田ベッド製作所(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自動食器洗浄機用洗浄剤 ビューティークリーンKL 12kg B103
セッツ¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷高い洗浄力を持ち、硬水でもすぐれた洗浄効果を発揮します。漂白剤入りですので、茶シブ・黒ずみを分解し、きれいに洗い上げます。医薬用外劇物ではありませんので取り扱いが容易です。トラスコ品番710-3103容量(kg)12pH値10.5~12.5
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥2,747~税込¥3,022~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70


防寒ベスト
(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281着当日出荷●暖かく、着やすく、動きやすい防寒仕様のベストです。 ●シンプルデザインで着こなしに合わせやすく。 ●中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。 ●携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。 ●両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途作業全般時の防寒着として種別ベスト混率(%)(表地)ポリエステル100%(中綿)ポリエステル100%(裏地)ポリエステル100%機能防寒・保温中綿(g)160名入れ可
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(90個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート #1000
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷から翌々日出荷簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。 レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096856-241015-02.jpg)




トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)









![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096856-241015-02.jpg)