カテゴリ

  • 整備工具・収納(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • SMC(193)
  • MOXA(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(18)
  • GIKEN(川口技研)(17)
  • ディーズプロダクト(16)
  • 油研工業(13)
  • STC(13)
  • エムディーエス(8)
  • TRUSCO(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • RS PRO(7)
  • ホンダ(6)
  • ネオダクト(6)
  • 音羽電機工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • RIGOL(リゴル)(4)
  • D'Addario(4)
  • パナソニックコネクト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsg」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7速 DSG ストレートエッジ JTC

    7速 DSG ストレートエッジ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番T40100メーカーフォルクスワーゲン、アウディ適合エンジン型式7速DSGトランスミッションサイズ(mm)550×38×9RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAG 7速DSG用アダプター JTC

    VAG 7速DSG用アダプター

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
    用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
  • 7速DSG メカトロユニットリムーバー JTC

    7速DSG メカトロユニットリムーバー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    メカトロユニットの取り外しに必要です。
    適合車種VW AUDI 7速DSG用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7速DSG用スペーサー JTC

    7速DSG用スペーサー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    2011年以降の7速DSGクラッチユニットの交換時にJTC4083と一緒に使用します。
    主な適合純正品番T10466RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7速DSGクラッチリムーバー&インサーター JTC

    7速DSGクラッチリムーバー&インサーター

    JTC
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    7速DSGクラッチユニットの交換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAG クラッチホールディングツール JTC

    VAG クラッチホールディングツール

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    7速DSG用
    用途7速DSG(OBH・OBT)主な適合純正品番T10524RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターホールドツール JTC

    カウンターホールドツール

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI 0B5(s tronic)7速DSG用
    用途適合車種:Audi A4 2008年~、Audi A5 Cabriolet 2009年~、Audi Q5 2008年~、アウディA5 2008年~、アウディA7 2011年~、etc 適合純正品番:T40217,T40228
  • 輸入車用アダプターセット JTC

    輸入車用アダプターセット

    JTC
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類
    適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)危険物の類別非危険物
  • ATF オイル注入器 輸入車用セット JTC

    ATF オイル注入器 輸入車用セット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAG クラッチ固定ツール JTC

    VAG クラッチ固定ツール

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番T10524、T10303全長(mm)95メーカーフォルクスワーゲン、アウディ適合エンジン型式7速DSGトランスミッション適合車種VAGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 注入アダプター&輸入車セット JTC

    注入アダプター&輸入車セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応