72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用 材質アルミ 全長(mm)12.8 サイズM6×1.0 ツバ径(Φmm)15 外径(Φmm)8.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
899 税込989
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング6極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

JTC7233 ダイスソケット 1/2×38 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.17MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1袋(20個)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。 タイプタップ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。 ピッチ54~120mm 差込角(mm)12.7 ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

倍力機構で楽々作業出来ます
全長(mm)325 ナットM5・M6・M8・M10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サイズM6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7・21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。 スターソケットビット 120L:T30・T40・T45・T50・T55 ヘックスソケットビット 120L:H5・H6・H7・H8・H10スプラインソケットビット 120L:M5・M6・M8・M10・M12
セット商品数15
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個) 寸法(mm)995×705×960 本体質量(kg)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)560
1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1個
889 税込978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

17PCSセット
差込角(mm)12.7 セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・30・32mm 全長(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

14PCSセット
差込角(mm)12.7 セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm 全長(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
7,298 税込8,028
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)