カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • BIG RED(3)
  • CF POSH(2)
  • DEEPCOOL(6)
  • MARWI(8)
  • ParkTool(パークツール)(5)
  • POSH Faith(4)
  • SATA(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • unitech(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ケージーパルテック(4)
  • プラス工具(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • ヨシカワ(3)
  • 理研製鋼(2)
  • 由良産商(20)
  • 遠藤工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-25」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    国際規格IEC60900:2004規格に適合
    セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC

    43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット

    JTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    43個セット
    用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
  • ピボットブッシュリムーバー&イン JTC

    ピボットブッシュリムーバー&イン

    JTC
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングブッシュ脱着用
    用途使用可能最大ベアリングブッシュ全長(mm)240サイズスリーブ25pcs Φ24~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16
  • 超ショートソケット&ラチェットセット JTC

    超ショートソケット&ラチェットセット

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
    セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバーセット商品数51
  • ビットセット JTC

    ビットセット

    JTC
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットセット JTC

    ビットセット

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー式インジェクタープーラー JTC

    エアー式インジェクタープーラー

    JTC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
    仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
  • ホースバンドセット JTC

    ホースバンドセット

    JTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    35日以内出荷
    付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2