カテゴリ
- 作業工具(87)
- 整備工具・収納(24)
- 電動工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(22)
- CF POSH(352)
- POSH Faith(198)
- MARWI(192)
- BAHCO(バーコ)(126)
- MajorCraft(70)
- SHIFTUP(シフトアップ)(68)
- SK11(65)
- A&D(エー・アンド・デイ)(64)
- 由良産商(59)
- AIS (エイ・アイ・エス)(48)
- unitech(42)
- オーム電機(41)
- ミヤナガ(38)
- ATEN(34)
- trad(32)
- SATA(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「pcs」の検索結果

タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
33PCS ビットフルセット
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
3PCS ソケットアダプター
JTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セットセット内容3本セット差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)RoHS指令(10物質対応)対応
11PCS ショート六角レンチセット
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm先端形状六角入組点数11RoHS指令(10物質対応)対応
17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
3PCS パネルリムーバーセット
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付きセット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットソケットセット 10PCS
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷高圧ホース エンジンセンサー 燃料ホース等ソケットサイズ(mm)[差込]3/8:13・14・17(6角)(ストーレート・オフセット)、[差込]1/2:19・21(6角)(ストーレート・オフセット)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
12PCS ターミナルリリースツールセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷狭い場所に最適!セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット
JTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数8サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19RoHS指令(10物質対応)対応
3PCS ベンツボージョイントナットレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ベンツ足回りの必需品主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454差込サイズ(Φmm)12.7適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)
5PCS ストラットナットソケットセット
JTC¥14,430税込¥15,8731個当日出荷フロントサスペンションのロックナット脱着用用途セット内容:18、19、21、22、24mm 。差込:12.7mm 。12ポイント
9PCS フレキシブルクローフットレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm差込角(mm)12.7入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
15PCS EPスタープラスソケットセット
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット
JTC¥7,398税込¥8,1381セット5日以内出荷ドアハンドルの脱着に必要です。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS スタッドプラーレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷損傷したグロープラグに最適です。用途折れたネジや頭が損傷したネジの取り外しに使用します。寸法(mm)2.5、3、3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS ドライバーセット
JTC¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275質量(g)1340グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
12.7mm 8PCS ディープインパクトソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷8PCSセットセット内容6ポイント サイズ:30・32・34・35・36mm、12ポイント サイズ:30・32・36mmRoHS指令(10物質対応)対応
16PCS ポンチ&チゼルセット
JTC¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷16PCS材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
15PCS ホイールベアリングリムーバー
JTC¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷インナーレースの抜き取りが簡単に出来ます。外径(Φmm)適合レース:Φ40~45、Φ45~50、Φ50~55、Φ55~60、Φ60~64、Φ64~68、Φ68~72適合車種Audi・BMW・Mercedes-Benz・プジョー・ルノー・トヨタ・VW・etcRoHS指令(10物質対応)対応
7PCS 平行ポンチセット
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容2、3、4、5、6、7、8mm材質CR-MO入組点数7RoHS指令(10物質対応)対応
5PCS ステンレスピンセット
JTC¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷セット内容#1 スモールポイント 全長116mm 材質ステンレス鋼#430、#2 ロングストレート 全長200mm 材質ステンレス鋼#410、#3 ロングカーブ 全長197mm 材質ステンレス鋼#410、#4 ラージリバウンド 全長171mm 材質ステンレス鋼#410、#5 スモールリバウンド 全長118mm 材質ステンレス鋼#410RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6P ディープソケット17PCSセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷17PCSセットセット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応