17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース 危険物の類別非危険物 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(3.2MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

対応冷媒種別R134a セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a 付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5) サイズ7/16-20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a 全長(mm)85 ねじ寸法M12X1.75 適合車種BMW2004以降VOLVO S 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)Φ26
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4本 使用環境温度(℃)-10~60 対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32 取扱説明書(2MB)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
用途ホース 危険物の類別非危険物 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(3.25MB)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。 適合R12、R134a、R1234YF
1個
37,927 税込41,720
5日以内出荷

中空シャフト使用
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC高圧カプラー
エコ商品
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a 仕様R134a用高圧カプラー 種別R-134a用高圧 ねじ寸法7/16-20UNF 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 内径(mm)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタYP5426
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

JTC1360A バルブコアリムーバー JTC 動画あり
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a 仕様R134A・R12兼用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷

スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a 仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット 種別R-134a用 サイズ7/16-20 サイズ(mm)7/16-20 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

JTC低圧カプラー
エコ商品
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a 仕様R134a用高圧カプラー 付属品電源アダプタ 種別R-134a用低圧 ねじ寸法7/16-20UNF 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 内径(mm)13.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf 仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター 付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm) 連続使用時間(時間)約8 使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式 感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

関連カテゴリ