カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(5)
  • CKD(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • イスカル(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ニッセイ(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SK11(4)
  • エスコ(3)
  • KTC(3)
  • TRUSCO(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • onsemi(3)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4-08h」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニトルクレンチセット JTCミニトルクレンチセットJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4全長(mm)220仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
33PCS ビットフルセット JTC33PCS ビットフルセットJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
セット内容 穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 トルクセットビット:6・8・10mm トライウィングビット:1・2・3・4mm スパナービット:4・6・8・10mm マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
ソケットビットセット JTCソケットビットセットJTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)1pc 1/4ビットホルダー×60mm 1pc H11 mmビットアダプター 1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
プラスチックドレン&トルクレンチセット JTCプラスチックドレン&トルクレンチセットJTC
22,230税込24,453
1個
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 全長:220mm ±4%(測定範囲:20%~80%) 差込:6.3mm トルク使用範囲:1~25Nm 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB) (0.4MB)取扱説明書(0.43MB)
超ショートソケット&ラチェットセット JTC超ショートソケット&ラチェットセットJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバーセット商品数51
インパクトビットソケットセット JTCインパクトビットソケットセットJTC
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット JTC6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22差込角(mm)6.3セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mmRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット JTC9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセットJTC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数17差込角(mm)9.5セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット JTC6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセットJTC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアイドラーレンチセット JTCユニバーサルアイドラーレンチセットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応