サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12
アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
水平調整付・背面穴開ボード付き
材質スチール本体+PVCマット
質量(kg)100
高さ(mm)1500
奥行(mm)765
間口(mm)1565
引出し数3
最大積載量(kg)1000
色(本体)レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
背面穴開ボード無し・水平調整付
色レッド
段数1
本体質量(kg)87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
首が固定できます
ギヤ歯数45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
72ギア少しの角度で動きます。
仕様1/4・3/8・1/2(レンチアダプター)
サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質スチール製
全長(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)25×19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
JTC3015・JTC3013・JTC3812・JTC3812A・JTC3017・JTC3017A用
ギア数45
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック
材質(軸)特殊合金鋼(S2)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
材質(ハンドル)PP+TRR
ギア数72
JTC3015・JTC3013・JTC3812・JTC3812A・JTC3017・JTC3017A用
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式で楽々ジャッキアップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
¥48,555
税込¥53,411
5日以内出荷
ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
¥27,300
税込¥30,030
5日以内出荷
ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
1個
¥48,555
税込¥53,411
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
JTC3009・JTC3010用背面ボードのみ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。
差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード