カテゴリ

  • 整備工具・収納(24)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(3)
  • スバル(94)
  • サンドビック(86)
  • シグマ光機(58)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 京セラ(28)
  • ホンダ(23)
  • Qlight(19)
  • SMC(18)
  • シンコー(17)
  • NOK(17)
  • SANDVIK(15)
  • サンエス(12)
  • 三共製作所(12)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • プロトティップ(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc60」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
12,900税込14,190特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
サージプロテクター JTCサージプロテクターJTC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB)電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500寸法(mm)88×58.5厚さ(mm)29
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
ショックスプレッダー JTCショックスプレッダーJTC
7,698税込8,468
1個
欠品中
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
マツダ車用燃料フィルターレンチ JTCマツダ車用燃料フィルターレンチJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!
仕様差込:9.5・12.7適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールボルトソケット&ガイドツール JTCホイールボルトソケット&ガイドツールJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ローバー ジャガー
寸法(mm)74.4/14角差込角(mm)12.7適合車種ランドローバー・ジャガー2.0
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
リークチェック JTCリークチェックJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTCRK382・JTC6032用
5PCS ストラットナットソケットセット JTC5PCS ストラットナットソケットセットJTC
14,430税込15,873
1個
15日以内出荷
フロントサスペンションのロックナット脱着用
用途セット内容:18、19、21、22、24mm 差込:12.7mm 12ポイント
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
マツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 JTC6013とJTC1472のセットとなります。
仕様差込:9.5mm・12.7mm、トルクレンチ:差込9.5mm適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
デフブッシュ交換ツール JTCデフブッシュ交換ツールJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スバル トヨタ レクサス用 リアサブフレームディファレンシャルブッシュ脱着用 トヨタ、レクサス車のリアサブフレームデフブッシュの交換に使用します。シングルホールブッシュとダブルホールブッシュに適しています。
主な適合純正品番09316-12010、09570-24011、09570-48010適合車種レクサス GS、LS、IS、RX(2001~2021年)・トヨタ FT86、クラウン、マークX・スバル BRZ
テールランプソケット JTCテールランプソケットJTC
12,480税込13,728
1個
5日以内出荷
テールランプ脱着の必需品
用途差込:9.5mm サイズ:30.7mm×10ポイント 材質:PA66+PA6+glass fiber 適合車種:TESLA Model 3 適合純正品番:1460222-00-B
カムシャフトホールドツール JTCカムシャフトホールドツールJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
リレーテスターアダプター JTCリレーテスターアダプターJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
全長(mm)160取扱説明書(0.64MB)
エンジンクリーニングガン JTCエンジンクリーニングガンJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997760タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
オイルスクリューソケット JTCオイルスクリューソケットJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ポルシェ用 狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
主な適合純正品番8056426946全長(mm)30サイズM8.5/12PT適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
デジタルテスター JTCデジタルテスターJTC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
認証に必要 ケース付 電池:単4電池X2
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/20M直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600、200uA/200mA/10A交流電圧(ACV)200/600取扱説明書(2.1MB)
センターキャップソケット JTCセンターキャップソケットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ベンツ用 AMG 19インチアルミホイールのセンターキャップ脱着用
主な適合純正品番5810000締付トルク(N・m)25
クランクシャフトリアオイルシールインサーター JTCクランクシャフトリアオイルシールインサーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ベンツ 適合純正品番:273589004300
用途適合エンジン:M157、M272、M273、M276、M278 オイルシール純正品番:2730100814、2760100007、2760100014
パルスパイプフラッシュツールセット JTCパルスパイプフラッシュツールセットJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)取扱説明書(0.92MB)
Oリング(2個入り) JTCOリング(2個入り)JTC
869税込956
1個
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
センサー JTCセンサーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
JTCRK382・JTC6032用
Oリング JTCOリングJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC6013用Oリング
適合車種CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正適合品番:S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B
カバー JTCカバーJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
電子スロットルバルブコントローラー JTC電子スロットルバルブコントローラーJTC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!
用途スロットルボディ簡単清掃!!取扱説明書(5.22MB)
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1800~2500適合車種普通車~トラック用RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールロッキングツール JTCフライホイールロッキングツールJTC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651適合車種ベンツ用RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番270 589 00 40 00