カテゴリ

  • 整備工具・収納(23)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(2)
  • サンドビック(86)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 京セラ(28)
  • Qlight(19)
  • SANDVIK(16)
  • サンエス(12)
  • 三共製作所(11)
  • プロトティップ(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • 大洋ツール(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • CKD(5)
  • NOK(5)
  • システック(5)
  • カトウ工機(4)
  • JAPPY(4)
  • ラムマウント(4)
  • KSフィルター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc60」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
12,900税込14,190特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
サージプロテクター JTCサージプロテクターJTC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB)電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500寸法(mm)88×58.5厚さ(mm)29
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
ショックスプレッダー JTCショックスプレッダーJTC
7,698税込8,468
1個
欠品中
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
マツダ車用燃料フィルターレンチ JTCマツダ車用燃料フィルターレンチJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!
仕様差込:9.5・12.7適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールボルトソケット&ガイドツール JTCホイールボルトソケット&ガイドツールJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ローバー ジャガー
寸法(mm)74.4/14角差込角(mm)12.7適合車種ランドローバー・ジャガー2.0
リークチェック JTCリークチェックJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTCRK382・JTC6032用
5PCS ストラットナットソケットセット JTC5PCS ストラットナットソケットセットJTC
14,430税込15,873
1個
15日以内出荷
フロントサスペンションのロックナット脱着用
用途セット内容:18、19、21、22、24mm 差込:12.7mm 12ポイント
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
マツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセット JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ&トルクレンチセットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 JTC6013とJTC1472のセットとなります。
仕様差込:9.5mm・12.7mm、トルクレンチ:差込9.5mm適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
デフブッシュ交換ツール JTCデフブッシュ交換ツールJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スバル トヨタ レクサス用 リアサブフレームディファレンシャルブッシュ脱着用 トヨタ、レクサス車のリアサブフレームデフブッシュの交換に使用します。シングルホールブッシュとダブルホールブッシュに適しています。
主な適合純正品番09316-12010、09570-24011、09570-48010適合車種レクサス GS、LS、IS、RX(2001~2021年)・トヨタ FT86、クラウン、マークX・スバル BRZ
カムシャフトホールドツール JTCカムシャフトホールドツールJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
テールランプソケット JTCテールランプソケットJTC
12,480税込13,728
1個
5日以内出荷
テールランプ脱着の必需品
用途差込:9.5mm サイズ:30.7mm×10ポイント 材質:PA66+PA6+glass fiber 適合車種:TESLA Model 3 適合純正品番:1460222-00-B
リレーテスターアダプター JTCリレーテスターアダプターJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
全長(mm)160取扱説明書(0.64MB)
エンジンクリーニングガン JTCエンジンクリーニングガンJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997760タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
オイルスクリューソケット JTCオイルスクリューソケットJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ポルシェ用 狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
主な適合純正品番8056426946全長(mm)30サイズM8.5/12PT適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
デジタルテスター JTCデジタルテスターJTC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
認証に必要 ケース付 電池:単4電池X2
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/20M直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600、200uA/200mA/10A交流電圧(ACV)200/600取扱説明書(2.1MB)
センターキャップソケット JTCセンターキャップソケットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ベンツ用 AMG 19インチアルミホイールのセンターキャップ脱着用
主な適合純正品番5810000締付トルク(N・m)25
パルスパイプフラッシュツールセット JTCパルスパイプフラッシュツールセットJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)取扱説明書(0.92MB)
Oリング(2個入り) JTCOリング(2個入り)JTC
869税込956
1個
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
センサー JTCセンサーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
JTCRK382・JTC6032用
Oリング JTCOリングJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC6013用Oリング
適合車種CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正適合品番:S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B
カバー JTCカバーJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1800~2500適合車種普通車~トラック用RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールロッキングツール JTCフライホイールロッキングツールJTC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651適合車種ベンツ用RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番270 589 00 40 00