三和商工

三和商工のページです。三和商工は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質ステンレス(SUS316L) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)100 ホース長さ(m)10 耐熱温度(℃)【保温材内層】120 寸法L(m)10 被覆厚さ(mm)10
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD 使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカットリフォームフレキ用
長さ(m)70 寸法L(mm)70 寸法d(mm)5 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)25 寸法P(mm)50 コード207-2451 アズワン品番64-8661-98
1個
169 税込186
当日出荷

1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様 使用温度範囲(℃)80 最小曲げ半径(mm)40 寸法P(mm)5 ホース長さ(m)10 寸法d(Φmm)13 被覆外径(mm)20 呼び径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 被覆厚さ(mm)2
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカットリフォームフレキ用
材質黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)48 六角対辺(mm)23 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)35
1セット(2個)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。見える配管箇所に役立ちます。手曲げ加工が簡単にできます。部材が少なくコストダウンになります。被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。
材質SUS304 使用温度範囲(℃)80 最小曲げ半径(mm)40 被覆外径(mm)20 ねじサイズG1/2 パイプ外径(Φmm)16
取扱い終了