カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミツトモ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
ミツトモ
ミツトモのページです。ミツトモは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社イチネンミツトモ |
|---|---|
| 設立 | 1971/04/10 |
| 所在地 | 〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657番地の75 |

木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用
ミツトモ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番403-5470適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)6.35質量(g)225穴あけ深さ(mm)20穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65
ステンレス検査鏡 伸縮自在
ミツトモ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
六角軸ポイントタップと下穴ドリル
ミツトモ¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリルトラスコ品番858-7860材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼質量(g)150.4
THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用
ミツトモ¥989税込¥1,0881個当日出荷本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。仕様ばね付トラスコ品番836-6573軸穴種別軸用全長(mm)73種類スナップリングプライヤ爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.12018年トラスコ掲載ページ4 0869リング使用範囲(mm)10~30
大カシメ
ミツトモ¥339税込¥3731パック(30組)当日出荷レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
アングルファインダーレベル パイプ用溝付
ミツトモ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
ワークベンチ用クランプ
ミツトモ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
木工用ホールソー マンドレル
ミツトモ¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷適合26908用トラスコ品番403-5488種別マンドレル全長(mm)91.5質量(g)30刃径(Φmm)5軸の形状六角軸適合材ベニヤ・コンパネ・木材
シャークギアレンチ
ミツトモ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4052歯数100厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)全長(mm)323材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)463対辺寸法(mm)24送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-37
シャークフレキギアレンチ
ミツトモ¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。 首振り角度は180°です。用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4050歯数100厚さ(mm)10.5(スパナ)、13(めがね)全長(mm)284材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)419対辺寸法(mm)21送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-45
電工ペンチ 絶縁端子用
ミツトモ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。用途絶縁端子用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)220被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
パトロールベスト
ミツトモ¥2,998税込¥3,2981枚8日以内出荷トラスコ品番858-7975材質ダブルメッシュ:ポリエステル、反射テープ:塩化ビニール質量(g)250幅(cm)60テープ地色白着丈(cm)62色(本体)紺
LED反射ベスト ハイカプセル
ミツトモ¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷トラスコ品番858-7969材質反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル質量(g)298幅(cm)73テープ地色黄着丈(cm)60LEDランプあり色(本体)黄
LEDショート反射ベスト ハイカプセル
ミツトモ¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷トラスコ品番858-7966材質反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル質量(g)260幅(cm)78テープ地色黄着丈(cm)43LEDランプあり色(本体)橙
ショート反射ベスト ハイカプセル
ミツトモ¥2,298税込¥2,5281枚翌日出荷トラスコ品番858-7960材質反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル質量(g)185幅(cm)68テープ地色黄着丈(cm)43色(本体)紺