絞り込み
ブランド
  • ミツトモ
  • モノタロウ(615)
  • BAHCO(バーコ)(1,490)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,049)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
  • KTC(1,014)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,019)
  • RS PRO(1,545)
  • SK11(1,374)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,089)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,264)
  • TRUSCO(1,536)
  • Wera(1,310)
  • エスコ(16,216)
  • ベッセル(954)
  • マキタ(2,559)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • 日東工器(1,814)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 与一 皮パンチ ミツトモ

    与一 皮パンチ

    ミツトモ(5件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の切れ味! 各種レザー・厚紙・ビニール・布・ゴム等、業務用に!
  • ハトメ ミツトモ

    ハトメ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    補修・補強・製作にぴったりです。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
  • アルミハトメ玉 ミツトモ

    アルミハトメ玉

    ミツトモ(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット(100個)
    当日出荷
    補修・補強・製作にぴったりです。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作にトラスコ品番849-9543材質アルミ内径(Φmm)約5使用厚さ(mm)約2.5
  • RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5 ミツトモ

    RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5

    ミツトモ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途レザー・布・厚紙・書類・ビニールシートなどの穴あけ作業用トラスコ品番837-6034
  • ハトメパンチ ミツトモ

    ハトメパンチ

    ミツトモ
    ¥969税込¥1,066
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様ブリスターパック入りトラスコ品番849-9539材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ厚さ約2mm迄ハトメ内径(mm)5
  • RELIEF ハンディルーター ミツトモ

    RELIEF ハンディルーター

    ミツトモ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6390軸径(Φmm)2.35
  • 両面ハトメ樹脂製 ミツトモ

    両面ハトメ樹脂製

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。 木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
    用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番859-2921材質PP樹脂リング外径(Φmm)約30リング内径(Φmm)約12
  • THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用 ミツトモ

    THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用

    ミツトモ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
    用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。仕様ばね付トラスコ品番836-6573軸穴種別軸用全長(mm)73種類スナップリングプライヤ爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.12018年トラスコ掲載ページ4 0869リング使用範囲(mm)10~30
  • スナップセット ミツトモ

    スナップセット

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
    用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで
  • 大カシメ ミツトモ

    大カシメ

    ミツトモ
    ¥339税込¥373
    1パック(30組)
    当日出荷
    レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
    用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
  • ワークベンチ用クランプ ミツトモ

    ワークベンチ用クランプ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
    用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
  • RELIEF 取替式パンチセット5.0~8.0 ミツトモ

    RELIEF 取替式パンチセット5.0~8.0

    ミツトモ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-6035
  • RELIEF ビスヌキビット1.5mm ミツトモ

    RELIEF ビスヌキビット1.5mm

    ミツトモ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-8873
  • シャークギアレンチ ミツトモ

    シャークギアレンチ

    ミツトモ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。
    用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4052歯数100厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)全長(mm)323材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)463対辺寸法(mm)24送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-37
  • ビス抜きビット組 ミツトモ

    ビス抜きビット組

    ミツトモ
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    仕様ビス抜きビット組 2.5-3.0-4.0mm 3本組 +2専用トラスコ品番858-7897質量(g)40.2
  • 板ラチェットレンチ ミツトモ

    板ラチェットレンチ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷
    オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
    用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼
  • スピードロックチャック ミツトモ

    スピードロックチャック

    ミツトモ
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
  • RELIEF ペイントミキサー ミツトモ

    RELIEF ペイントミキサー

    ミツトモ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番779-6056
  • シャークフレキギアレンチ ミツトモ

    シャークフレキギアレンチ

    ミツトモ
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    翌々日出荷
    確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。 首振り角度は180°です。
    用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4050歯数100厚さ(mm)10.5(スパナ)、13(めがね)全長(mm)284材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)419対辺寸法(mm)21送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-45
  • 電工ペンチ 絶縁端子用 ミツトモ

    電工ペンチ 絶縁端子用

    ミツトモ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
    用途絶縁端子用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)220被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
  • アルミハトメ ミツトモ

    アルミハトメ

    ミツトモ
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番849-9537材質アルミ内径(Φmm)12使用厚さ(mm)3.5
  • スナッププライヤー ミツトモ

    スナッププライヤー

    ミツトモ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
    用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修にトラスコ品番859-2919種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15
  • ビス抜きビット ミツトモ

    ビス抜きビット

    ミツトモ
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
  • ビスヌキビット ミツトモ

    ビスヌキビット

    ミツトモ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    仕様手回しハンドル付トラスコ品番858-7896材質六角軸付き下穴ドリル:HSS質量(g)209
  • カラフルビットチャック ミツトモ

    カラフルビットチャック

    ミツトモ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    質量(g)50
  • カラフルビットチャック ミツトモ

    カラフルビットチャック

    ミツトモ
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)質量(g)20
  • ビットチャック ミツトモ

    ビットチャック

    ミツトモ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    材質本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)質量(g)43
  • RELIEF ペイントミキサー調整機能付 ミツトモ

    RELIEF ペイントミキサー調整機能付

    ミツトモ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番779-6064全長(mm)300羽根(Φmm)65
  • RELIEF ビスヌキビット2.0mm ミツトモ

    RELIEF ビスヌキビット2.0mm

    ミツトモ
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-8874
  • RELIEF ビスヌキビット1.0mm ミツトモ

    RELIEF ビスヌキビット1.0mm

    ミツトモ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-8872
  • 電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用 ミツトモ

    電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用

    ミツトモ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
    用途絶縁端子・裸差込端子両用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)230被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
  • 電工ペンチ 裸差込端子用 ミツトモ

    電工ペンチ 裸差込端子用

    ミツトモ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
    用途裸差込端子用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)220被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
  • 支柱固定リング(L型ハンドル+ナット付) 垂直型ドリルスタンド用 ミツトモ

    支柱固定リング(L型ハンドル+ナット付) 垂直型ドリルスタンド用

    ミツトモ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    穴あけ深さ調整は0~60mmまで深さ調整軸で自在に調整できます。