マックス[安全・保護]

マックス[安全・保護]のページです。マックス[安全・保護]は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用耐熱手袋 マックス[安全・保護]クリーンルーム用耐熱手袋マックス[安全・保護]
9,990税込10,989
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)190手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)12指マチありクラスクリーンパック済(JISクラス5)
インナー手袋(切創防止用) マックス[安全・保護]インナー手袋(切創防止用)マックス[安全・保護]
11,880税込13,068
1袋(10双)
当日出荷
スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。
耐切創性2/B
保護用インナー手袋(ザイロン) マックス[安全・保護]保護用インナー手袋(ザイロン)マックス[安全・保護]
17,820税込19,602
1袋(10双)
当日出荷
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm)0.5耐切創性1
クリーンルーム用インナー手袋 マックス[安全・保護]クリーンルーム用インナー手袋マックス[安全・保護]
2,290税込2,519
1袋(10双)
当日出荷
ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
アズワン品番1-7952-01材質ナイロン100%厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)95入数(枚)1袋(10双)入数(双)10機能伸縮性全長(cm)約14中指長(cm)1.7手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数15ゲージ
クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード) マックス[安全・保護]クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード)マックス[安全・保護]
19,900税込21,890
1双
12日以内出荷
クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐久性
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
予約販売
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用 マックス[安全・保護]バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用マックス[安全・保護]
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留め
幅(mm)81全長(mm)194高さ(mm)164コード121-7932アズワン品番64-5038-73適合ステープル長さ(mm)7~10適合ステープル肩幅(mm)10
バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 マックス[安全・保護]バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用マックス[安全・保護]
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留め
幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13
高圧10Jステープルタッカ 13から25mm マックス[安全・保護]高圧10Jステープルタッカ 13から25mmマックス[安全・保護]
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61全長(mm)261高さ(mm)165使用空気圧力(MPa)1.0~2.3ステープル装填数100本(1連)コード176-5160アズワン品番64-5037-80適合ステープル長さ(mm)13~25肩幅(mm)10適合ステープル肩幅(mm)10
インナー手袋 マックス[安全・保護]インナー手袋マックス[安全・保護]
12,900税込14,190
1袋(10双)
翌々日出荷
入数(双)10アズワン品番8-5638-03
充電式メッシュ筋カッタ替え刃 C06S マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ替え刃 C06Sマックス[安全・保護]
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
PJ-C060用替え刃
常圧用エアホース マックス[安全・保護]常圧用エアホースマックス[安全・保護]
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
レーザ墨出器 マックス[安全・保護]レーザ墨出器マックス[安全・保護]
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
明るいポイントでしっかり見える鉛直・地墨点のコンパクトレーザポインタです。ダクト用アンカ取付けや照明器具の取付けに
コード100-1568アズワン品番64-5037-99
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら