特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
109件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。 CNパック入り。 ※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。
仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36 アズワン品番68-0852-05
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

PBスイスツールズインサイダースタビー
エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4167 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 軸長(mm)10 商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(6本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

215シリーズプラスドライバーブレードです。
トラスコ品番857-1359 全長(mm)200 サイズ#2 軸長(mm)120 適合ねじM3-5
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1パック
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206 アズワン品番68-0851-93
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないで下さい。
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PBスイスツールズ六角棒レンチ (インチ)
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
トラスコ品番824-5530 長さ(mm)(レンチキーの内側)20、(レンチハンドルの内側)75 サイズ(inch)9/64 対辺寸法(inch)9/64 適合キャップスクリュー1/16(インチ)
1本
499 税込549
翌々日出荷

ローレット入りで滑りにくく、油のついた手や濡れた手でもしっかりと握れます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4460
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

頑丈なストックボックス、それぞれ1個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供しています。透明カバーで必要なビットをすぐに見つけることができます。
トラスコ品番688-0082
1セット(10本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5969
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PBスイスツールズE6-701ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4454
1セット
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5959
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PBスイスツールズE6-700ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5966
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

PBスイスツールズ段付ヘクスローブビット
エコ商品
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6.35 刃先T1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌々日出荷

右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番689-5954
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。ブレード長さ 80 mm、コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。ツールウォール用の実用的な吊り穴付きです。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番688-1797
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0080
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

PBスイスツールズC6-795ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0083
1セット(10本)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-4437
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷

最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番690-3323
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5945
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4464
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5965
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

PBスイスツールズC6-791ツールボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5946
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5949
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

PBスイスツールズC6-792ツールボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角、ソケットD 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4431
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4462
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0085
1セット(10本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

PBスイスツールズE6-790ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5956
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
トラスコ品番689-5938
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

PBスイスツールズC6-790ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用の魅力的なプラズマコーティング。
トラスコ品番689-4435
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5943
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ラチェット式ドライバーなので素早くネジの締付作業が可能です。右回転・左回転・固定の切替が可能です。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4163 セット内容10本 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)228 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 マグネット先端マグネット有
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密で正確に適合する刃先でねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4449
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。VDE検査済です。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
トラスコ品番829-0402 材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金 軸径(Φmm)10 全長(mm)320 軸長(mm)200 刃先PZ4
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷