32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5952
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

PBスイスツールズ六角ネジ用精密ビットE6
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5951
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-5944
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用の魅力的なプラズマコーティング。
トラスコ品番689-4435
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

PBスイスツールズE6-798ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4433
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5965
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5943
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角、ソケットD 6.3と互換性があります。精密で正確なサイズの先端、ネジ頭への最適なフィット感があります。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4448
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4428
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4466
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

PBスイスツールズC6-795ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0083
1セット(10本)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

PBスイスツールズC6-791ツールボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5946
1本
43,980 税込48,378
当日出荷

PBスイスツールズC6-792ツールボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-4437
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

PBスイスツールズE6-790ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5956
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4464
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0080
1セット(10本)
58,980 税込64,878
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5949
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

PBスイスツールズC6-790ビットボックス
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5959
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5969
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

PBスイスツールズE6-701ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4454
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

PBスイスツールズE6-700ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5966
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0085
1セット(10本)
55,980 税込61,578
当日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5970
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

PBスイスツールズE6-702ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角、ソケットD 6.3と互換性があります。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4431
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

PBスイスツールズC6-702ビットケースセット
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5961
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番690-3323
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷