画期的な新しいスタイルの採尿具です。簡単に採取ができ、しかも尿が手にかからず清潔です。液もれ防止機能付で 持ち運び時に尿がこぼれることはありません。尿の量がひと目でわかります。尿の色を感じさせないように工夫された透明感の黄色いカバーを採用しています。尿が取りやすい広い採取口で、採取口に尿をかけるだけなので手も汚れず清潔です。尿試験紙サイズに適合し、 糖・タンパク・潜血等の5項目を検査する事ができます。
材質採尿器・キャップ(無色)/ポリプロピレン、カバー(黄色)/ポリエチレン
寸法(mm)採尿器/10.2×10.5×94.0、キャップ/15.8~16.3×29.5、カバー/12.0~12.8×100
アズワン品番64-9110-83
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)。ポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)。凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質採尿器/ポリプロピレン、カバー/ポリエチレン、スピッツ/ポリスチレン系
寸法(Φ×Lmm)24.9×214
尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)。別売のポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)。凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質PS系特殊原料
容量(mL)10
アズワン品番64-3726-70
1箱(1000本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード