断線に強い延長コードハート電機サービス(5件のレビュー)当日出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート付電源タップ(急速充電対応)ハート電機サービス当日出荷
AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。
AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。
プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。
出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDマルチライトハート電機サービス当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41色ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDスリムライトハート電機サービス当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249幅(mm)325厚さ(mm)10色ブラック×ブルー質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh入力micro-B 5V1Aフック○充電時間(時間)約4光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)使用場所屋内外マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる