アーバントップ遮熱シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
耐候性に優れ、耐摩耗性を併せもつ2成分形の汎用アクリルウレタン系高反射(遮熱)です。
特性遮熱、耐摩耗、耐候タイプ硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト プライマー NO.80シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
SC-AU8専用プライマー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 遅延剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
SC-AU7専用遅延剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 添加剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
SC-AU7専用添加剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
SC-AU7専用促進剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シーカ 529ATスプレーガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)9日以内出荷
シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)
シーカ ジェットフローガンシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)9日以内出荷
ユニパック専用
シーカフレックス529AT(吹付、ビード)
シーカフレックス251(ビード)
シーカ エアーガンAF400シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)9日以内出荷
400mLユニパック専用
シーカ エアーガンAF300シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)9日以内出荷
300mLユニパック専用
シーカパワー4720 ノズル2本付シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥99,980税込¥109,978
1箱(195mL×12本)
9日以内出荷
2成分形接着剤
高強度な接着性能
プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性
オープンタイムが長い
速硬化性
糸引きやタレが少ない
スポット溶接が可能(未硬化時)
適切な接着厚みで施工できる
熱による硬化促進が可能
低臭気
優れた耐食性
無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm色ブラック温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120破断伸度(%)(ASTM D638):3主成分エポキシ/アミン形態デュアルカートリッジ耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190引張強度(MPa)(CQP580-5):24密度1.08 kg/l硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)(ASTM D2240):80ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
シーカフレックス 252Jシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥64,980税込¥71,478
1箱(400mL×20本)
9日以内出荷
糸切れ性が良い。
1成分形で取り扱いが容易。
塗料の上塗りが可能。
作業性が良い。
多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)
硬化後に良好な弾性体となる。
衝撃に対して強い。
振動を吸収する。
異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A色グレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
ハマタイト SC-SD1NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
窯業系サイディングボード専用
従来の「さいでぃんクン+1」同様のサイディングボードに対する接着性・目地の動きに対する追従性や耐久性を有しつつ、目地に塗装する場合の塗膜へのノンブリード性能も考慮した製品です。
ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
SC-PS2専用 硬化遅延剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
SC-PS2専用 硬化促進剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト シリコーンプライマーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FPシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-SR2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイトシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)成分2成分形ポリウレタン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーNo.30
SC-SR1シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥14,980税込¥16,478
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等タイプ高モジュラス、シリコーン系適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)耐久性9030G弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40タックフリータイム(時間)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
HS-100-フンタイシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)3日以内出荷
HS-100-Bシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
HS-100-Aシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
L型ストレーナーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷