1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンシーカプライマー 290DC
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、 淡黄色透明 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

関連カテゴリ