2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンシーカフレックス252J
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。 ホワイト 容量(mL)400 荷姿ソーセージパック アズワン品番64-6360-54
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 252J
RoHS
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A グレー 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 形態ソーセージ 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
64,980 税込71,478
9日以内出荷