ワイヤレス充電とUSBが3ポート2種類が搭載された卓上急速充電器 最大65W出力で充電ができる卓上急速充電器です。MacBook ProシリーズやiPad Airシリーズなどを急速充電できます。天面はQi2認定の15W超高速ワイヤレス充電スタンドとなっており、iPhoneやQi2対応のスマートフォンの充電が可能です。
1個
¥9,980
税込¥10,978
9日以内出荷
USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート備えているため、例えば2台のノートパソコンと2台のスマートフォンを同時に充電することも可能です。ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電可能なため、電源まわりをすっきりとシンプルにできます。USB-C単ポートで最大100Wの出力に対応するため、MacBook Pro 16インチを1.5時間でフル充電できます。従来のシリコン半導体と比較して電力損失と発熱量が小さくなり、さらなる小型化と高効率化を実現したGaN充電器です。携帯性が高いため、オフィスや自宅、旅行はもちろん、100~240Vの電圧に対応しており、海外出張にも便利です。
ポート数4
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Nexode Pro 65WはこれまでのUGREENの充電器のなかでも、最もスリムな設計となった急速充電器です。薄型でありながら、高出力が特徴であり、60分でMacBook Air 13インチを0%から70%まで充電できます。
ポート数3
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
Nexode Pro 100W は、1 つのポートで最大100Wを供給可能な急速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり60分でMacBook Pro 14 インチを 0 %から 86%まで充電します。
色グレー
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Nexode Pro 65WはこれまでのUGREENの充電器のなかでも、最もスリムな設計となった急速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり、60分でMacBook Air 13インチを0%から70%まで充電できます。
色グレー
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
Nexode Pro 160Wは、4ポート合計最大160W、単ポート最大140Wの高速充電パワーを供給する超高速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり60分で16インチMacBook Proを0%から86%まで充電できます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード